Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX Evaluationsboard, 1176.45 MHz, 1227.6 MHz, 1278.75 MHz, 1575.42 MHz Entwicklungsplatine GPS für M830120


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2623339
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     M830120-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
HF-Technologie = GPS
Technologie = GPS
Zum Einsatz mit = M830120 GPS-Antenne L1/L2/L5/L6
Vorgestelltes Gerät = CeramicAntenna
Kit-Name = EVB for M830120 GPS L1/L2/L5/L6 Ceramic Antenna
Weitere Informationen:
HF-Technologie:
GPS
Technologie:
GPS
Zum Einsatz mit:
M830120 GPS-Antenne L1/L2/L5/L6
Vorgestelltes Gerät:
CeramicAntenna
Kit-Name:
EVB for M830120 GPS L1/L2/L5/L6 Ceramic Antenna
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Programmiergerät, eval board, 2623339, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, KYOCERA AVX, M83012002, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.