Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PT100 Chip Widerstandsthermometer Platin Ø 1mm x 3mm, -50°C → +500°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2623186
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2623186
EAN/GTIN:
     5059044472040
Suchbegriffe:
PT100
Widerstandsthermometer
rs pro pt100
pt100
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 3mm
Fühlerdurchmesser = 1mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +500°C
Anschlussart = Lot
Fühlermaterial = Platin
Prozessanschluss = Chip
Anzahl der Kabel = 2
Genauigkeit = Klasse A
Reaktionszeit = 0,4 s
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
3mm
Fühlerdurchmesser:
1mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+500°C
Anschlussart:
Lot
Fühlermaterial:
Platin
Prozessanschluss:
Chip
Anzahl der Kabel:
2
Genauigkeit:
Klasse A
Reaktionszeit:
0,4 s
Weitere Suchbegriffe: 2623186, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, RS PRO, XQ2141RS, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 7,3952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 234,92*
€ 279,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 234,36*
€ 278,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 219,33*
€ 261,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 196,96*
€ 234,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 184,88*
€ 220,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.