| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2623101 Herst.-Nr.: 2623101 EAN/GTIN: 5059044471258 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Thermoelement-Klemmenblock Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ K Anwendung = Einpaarige Barriere-Anschlussklemme Anschlusstyp = Barrierenendklemme Temperatursensor-Typ = K Steckergröße = 2-polig Temperatur min. = -35°C Temperatur max. = +220°C Erfüllte Normen = IEC Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Thermoelement-Klemmenblock | Zur Verwendung mit: | Thermoelement Typ K | Anwendung: | Einpaarige Barriere-Anschlussklemme | Anschlusstyp: | Barrierenendklemme | Temperatursensor-Typ: | K | Steckergröße: | 2-polig | Temperatur min.: | -35°C | Temperatur max.: | +220°C | Erfüllte Normen: | IEC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 2623101, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ2062RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| |