Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-2622034
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2622034
EAN/GTIN:
     5056111970881
Suchbegriffe:
Kontaktstift
Prüfklemme
prüfklemme
Farbe = Gelb
Lochdurchmesser = 1mm
Isoliert = Ja
Gehäusematerial = PhBr

Gelbe Terminal von RS Pro, 1Sie können diese RS Pro Terminal in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen verwenden. Es verbindet Prüfspitzen oder befestigt separate Drähte in elektronischen Geräten, die so vielfältig sind wie Lautsprecherkabel oder Verstärker oder Prüf- und Messgeräte, die in Laboratorien verwendet werden. Dieser gelbe Terminal Post wurde für den Einsatz mit Leiterplatten mit Löchern von 1 mm Durchmesser entwickelt. Die zuverlässige Federwirkung drückt die Klemmen gegen die Seiten des Lochs und behält vor dem Löten eine gute Passform bei, ohne die Gefahr von Durchgangsbohrungen zu beschädigen. Die gelbe Raupe besteht aus Borosilikatglas, um hohen Temperaturen standzuhalten, und die Lötfahnen aus Phosphorbronze sind leicht zu montieren. Der Terminal Post enthält keine eingeschränkten Materialien in Konzentrationen von über 0,1 %, daher ist er RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances). Es erfüllt außerdem die Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007, die den US- und europäischen Normen für elektrostatische Kontrolle entsprechen.Eigenschaften und Vorteile• Gehäusematerial aus Phosphorbronze • Isoliert • Gelb in Farbe • Lochdurchmesser von 1 mm • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch Kontrollstandards • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Lochdurchmesser:
1mm
Isoliert:
Ja
Gehäusematerial:
PhBr
Weitere Suchbegriffe: 2622034, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Einbaubuchsen, RS PRO, 200202, Test & Measurement, Test Connectors, Terminal Posts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0409* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1616511
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.