| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2622023 Herst.-Nr.: 60955-00000-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Farbe = Gelb Trägermaterial = Aluminiumfolie Breite = 50mm Länge = 18m Stärke = 0.75mm Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb | Trägermaterial: | Aluminiumfolie | Breite: | 50mm | Länge: | 18m | Stärke: | 0.75mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Antirutschband Industrie, Antirutschband Industrieanwendung, Antirutschband Industriebereich, Antirutschband extra stark, Antirutschband Innen, Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutsch Bodenmarkierung, Antirutsch Warnmarkierung, Antirutschband Fluchtwegmarkierung, Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, tesa klebestreifen gelb, alu klebeband tesa, alu klebeband, 2622023, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Sicherheits- und Trassierbänder, Tesa, 609550000001, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Safety & Hazard Tapes |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 64,75* | € 85,83* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 64,77* | € 86,46* | | | | | | | | 12 | | € 4,60* | ab € 61,32* | € 86,93* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 74,84* | € 97,07* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 94,36* | € 121,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|