Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/4 Zoll Vierkant T8 <arrow/> T40 Torx-Bit Bit-Einsatz-Satz 7-teilig verchromt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant T8 <arrow/> T40 Torx-Bit Bit-Einsatz-Satz 7-teilig verchromt
Artikel-Nr.:
     108EL-2620268
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2620268
EAN/GTIN:
     5056111970751
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
Steckschlüsselsatz-Typ = Bit-Einsatz-Satz
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Stückzahl = 7
Steckschlüssel-Kopftyp = Torx-Bit
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Nein
VDE 1000V zugelassen = Nein
Steckschlüsselgröße = T8 T40
Finish = Chrom
Material/Stoff = S2 Stahl
Antriebstyp = Vierkant

7-teiliger Torx-Steckschlüsselsatz von RS PRO. Ein starker und langlebiger Steckschlüsselsatz für den Einsatz mit 1/4-Zoll-Steckschlüsselschlüsseln und Schlagschlüsseln. Mit 7 hochwertigen Torx-Steckschlüsselbits, die auf einer montierbaren Steckschiene geliefert werden. Gefertigt mit Steckschlüsseln aus Chrom-Vanadium-Stahl und stoßfesten S2-Stahlbits, die außergewöhnliche Festigkeitseigenschaften mit Rost- und Korrosionsschutz für einen verschleißfesten und robusten Steckschlüsselschlüsselsatz kombinieren. Ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen, die ein schnelles Entfernen schwer zugänglicher Befestigungselemente und Schrauben in engen und kompakten Bereichen ermöglichen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>TORX®-Steckschlüsselsatz ;/li> ;li>Torx-Größen Tx8, Tx10, Tx15, Tx20, Tx25, Tx30, ;/li> ;li>1/4-Zoll-Vierkantantrieb ;/li> ;li>Geeignet für Steckschlüssel und Schlagschlüssel ;/li> ;li>Chrom-Vanadium-Konstruktion ;/li> ;li>Verchromte Steckschlüssel und geschwärzte Bits ;/li> ;li>Lieferung mit einer montierbaren Buchsenleiste ;/li> ;/ul>. Warum RS PRO?. Möchten Sie die Kosten senken und gleichzeitig die gleiche Qualität beibehalten?. Mit einer Auswahl von über 65.000 Produkten – alle werden streng nach anspruchsvollen Industriestandards getestet, bevor sie mit dem RS PRO-Zulassungssiegel versehen werden. Von Ingenieuren auf der ganzen Welt vertraut, möchten wir, dass Sie sicher sein können, dass Sie außergewöhnliche Qualität, Zuverlässigkeit und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten.
Weitere Informationen:
Steckschlüsselsatz-Typ:
Bit-Einsatz-Satz
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Stückzahl:
7
Steckschlüssel-Kopftyp:
Torx-Bit
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Nein
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Steckschlüsselgröße:
T8 <arrow/> T40
Finish:
Chrom
Material/Stoff:
S2 Stahl
Antriebstyp:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit-Satz, bit-sortiment 7 teilig, bit satz, 2620268, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, RS PRO, SA3152, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 22,14*
€ 26,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 21,33*
€ 25,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 19,98*
€ 23,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,57*
€ 22,10
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 18,15*
€ 21,60
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,91*
€ 17,74
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.