Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD LED Grün 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2619708
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-1790-A00A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 3 mm
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1

LEDs Avago Serie HLMP-4700/4719/4740/1700/1719/1790 Series in rechtwinkligem Gehäuse. Die LEDs dieser Serie von Avago Technologies sind im Gehäusemaß T-1 (3 mm) erhältlich. Sie sind LED-Lampen mit niedriger Stromaufnahme, die sich als Signalleuchten eignen. Diese getönten und diffusen LED-Lampen bieten aufgrund ihrer Bauweise eine niedrige DC-Stromaufnahme. Geeignete Anwendungen für diese LEDs umfassen: Kleinleistungs-DC-Stromkreise, Telekommunikationsleuchten, tragbare Geräte und Leuchten für Tastaturen. Für die A1- und die A2-Option kommen die LEDs kommen in einem schwarzen, rechtwinkligen Kunststoffgehäuse. Sie sind in einer Reihe von Farboptionen erhältlich und wurden für den Einsatz als Rückwand-Diagnoseanzeigen und logische Statusanzeigen für Leiterplattenkanten entwickelt. Diese Serie umfasst HLMP-4700, HLMP-4719, HLMP-4740 HLMP-1700, HLMP-1719 und HLMP-1790.. Merkmale der LED-Lampen HLMP-4700/4719/4740/1700/1719/1790: – Niedrige Leistungsaufnahme – Hohe Effizienz – CMOS-MOS-kompatibel – TTL-kompatibel – Großer Strahlungswinkel – Auswahl an Gehäuseabmessungen (3 mm und 5 mm) – Auswahl von Farben – bündige Montage auf Leiterplatte – seitlich stapelbar
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
3 mm
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, smd-led grün, smd-led, 2619708, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HLMP1790A00A2, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 1,10*
1
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 2,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.