Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
TE Connectivity SBPE Kabelmarkierung für Kabel, Drähte, selbstklebend, Beschriftung: SBPE, Rot, Ø 8.1mm - 22.2mm,
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2618149
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1SET530115R0000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Klebend
Beschriftung = SBPE
Kabeldurchmesser min. = 8.1mm
Kabeldurchmesser max. = 22.2mm
Farbe = Rot
Länge = 95.3mm
Breite = 25,4 mm
Anzahl = 2000Pack
Bedruckbar = Ja
Material = Transparentes Vinyl
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +110°C
Resistent gegen = Lösungsmittelmm
Betriebstemperaturbereich = -40 → 110 °C
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Klebend
Beschriftung:
SBPE
Kabeldurchmesser min.:
8.1mm
Kabeldurchmesser max.:
22.2mm
Farbe:
Rot
Länge:
95.3mm
Breite:
25,4 mm
Anzahl:
2000Pack
Bedruckbar:
Ja
Material:
Transparentes Vinyl
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Resistent gegen:
Lösungsmittelmm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → 110 °C
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
tyco electr.idento kabelbeschriftung
,
kabelbeschriftung
,
kabelbeschriftung rot
,
2618149
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmanagement
,
TE Connectivity
,
1SET530115R0000
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Markers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,30*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,26515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 744,70*
€ 886,193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 722,96*
€ 860,3224
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 653,00*
€ 777,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 582,52*
€ 693,1988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 570,04*
€ 678,3476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 530,30*
€ 631,057
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen