Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SBPE Kabelmarkierung für Kabel, Drähte, selbstklebend, Beschriftung: SBPE, Blau, Ø 8.1mm - 22.2mm,


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2618148
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1SET530114R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Klebend
Beschriftung = SBPE
Kabeldurchmesser min. = 8.1mm
Kabeldurchmesser max. = 22.2mm
Farbe = Blau
Länge = 95.3mm
Breite = 25,4 mm
Anzahl = 2000Pack
Bedruckbar = Ja
Material = Transparentes Vinyl
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +110°C
Serie = SBPEmm
Set oder Zubehörtyp = Marker
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Klebend
Beschriftung:
SBPE
Kabeldurchmesser min.:
8.1mm
Kabeldurchmesser max.:
22.2mm
Farbe:
Blau
Länge:
95.3mm
Breite:
25,4 mm
Anzahl:
2000Pack
Bedruckbar:
Ja
Material:
Transparentes Vinyl
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Serie:
SBPEmm
Set oder Zubehörtyp:
Marker
Weitere Suchbegriffe: tyco electr.idento kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung blau, 2618148, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, TE Connectivity, 1SET530114R0000, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,26264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 745,30*
€ 886,907
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 723,54*
€ 861,0126
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 653,52*
€ 777,6888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 582,88*
€ 693,6272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 570,34*
€ 678,7046
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 525,28*
€ 625,0832
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.