Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SBPE Kabelmarkierung für Kabel, Drähte, selbstklebend, Beschriftung: SBPE, Gelb, Ø 4mm - 7.6mm, 36.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2618135
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1SET530103R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Klebend
Beschriftung = SBPE
Kabeldurchmesser min. = 4mm
Kabeldurchmesser max. = 7.6mm
Farbe = Gelb
Länge = 36.5mm
Breite = 25,4 mm
Anzahl = 5000Pack
Bedruckbar = Ja
Material = Transparentes Vinyl
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +110°C
Resistent gegen = Lösungsmittelmm
Betriebstemperaturbereich = -40 → 110 °C
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Klebend
Beschriftung:
SBPE
Kabeldurchmesser min.:
4mm
Kabeldurchmesser max.:
7.6mm
Farbe:
Gelb
Länge:
36.5mm
Breite:
25,4 mm
Anzahl:
5000Pack
Bedruckbar:
Ja
Material:
Transparentes Vinyl
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Resistent gegen:
Lösungsmittelmm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → 110 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, tyco electr.idento kabelbeschriftung, 2618135, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, TE Connectivity, 1SET530103R0000, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,12135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 889,45*
€ 1.058,4455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 865,60*
€ 1.030,064
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 750,20*
€ 892,738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 668,00*
€ 794,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 653,65*
€ 777,8435
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 606,75*
€ 722,0325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.