Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Rauscharm SMD SOT23-5, einzeln typ. 2,7 V, 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2615506
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSB511IYLT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Rauscharm
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT23-5
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 6MHz
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Rauscharm
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT23-5
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
6MHz
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 2615506, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSB511IYLT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.349,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,78313* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.576,19*
€ 3.065,6661
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.482,86*
€ 2.954,6034
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2.420,01*
€ 2.879,8119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.383,11*
€ 2.835,9009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.352,27*
€ 2.799,2013
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.349,39*
€ 2.795,7741
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.