| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2615467 Herst.-Nr.: TSV782IYST EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Operationsverstärker Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MiniSO8 Stromversorgungs-Typ = Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 2 Pinanzahl = 8 Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,0 →5,5 V Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 30MHz Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Operationsverstärker | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | MiniSO8 | Stromversorgungs-Typ: | Single | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 2 | Pinanzahl: | 8 | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 2,0 →5,5 V | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 30MHz | Rail to Rail: | Rail-to-Rail In/Out |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 2615467, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSV782IYST, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| | |
| |