Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker CMOS-Operationsverstärker SMD SOT23-5, einzeln typ. 1,5 → 5,5 V, 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2615465
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSU111HYLT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = CMOS-Operationsverstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT23-5
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,5 → 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 23MHz
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
CMOS-Operationsverstärker
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT23-5
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,5 → 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
23MHz
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 2615465, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSU111HYLT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.464,09*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,48803* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.896,84*
€ 5.827,2396
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.708,44*
€ 5.603,0436
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4.583,70*
€ 5.454,603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.509,96*
€ 5.366,8524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.464,09*
€ 5.312,2671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.