Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Prüfspitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARWIN Prüfspitzen
Artikel-Nr.:
     108EL-2615238
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     S13-503
EAN/GTIN:
     5060641259507
Suchbegriffe:
Prüfklemme
Prüfspitze
harwin prüfspitze
prüfklemme
Länge = 17.75mm
Gehäusematerial = PhBr

RS Pro Lötbuchse für Federtastkopf mit 1,27 mm Rastermaß. Diese Lötbuchse der bewährten Marke RS Pro wurde für den Einsatz mit Federprüfspitzen mit einem Rastermaß von 1,27 mm entwickelt. Werden Tastkopf und Buchse getrennt, ermöglicht dies einen leichten Austausch beschädigter Federtastköpfe, ohne dass die Verdrahtung beeinträchtigt wird.
Weitere Informationen:
Länge:
17.75mm
Gehäusematerial:
PhBr
Weitere Suchbegriffe: 2615238, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Prüfspitzen, HARWIN, S13503, Test & Measurement, Test Connectors, Test Pins
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
P13-4023
ab € 1,97*
Zubehör
RS Pro
2615121
ab € 12,22*
Zubehör
RS Pro
2615159
ab € 14,66*
Zubehör
RS Pro
2615137
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.