Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SCR Gesteuerter Gleichrichter 2.5A DPAK 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2614709
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     X0402MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter
On-State Strom durchschnittlich = 2.5A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = DPAK
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Gate-Triggerstrom max. = 200µA
Durchlassspannung-Spitzenwert = 1.8V
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
2.5A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
DPAK
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Gate-Triggerstrom max.:
200µA
Durchlassspannung-Spitzenwert:
1.8V
Weitere Suchbegriffe: 2614709, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, STMicroelectronics, X0402MB, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.