Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli Bananenstecker Grün, Kontakt vergoldet, 1kV / 32A, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2613885
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.2023-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Farbe = Grün
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 1kV
Nennstrom = 32A
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Kontaktmaterial = CuZn
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
1kV
Nennstrom:
32A
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
CuZn
Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, Messkabel, Messleitung, stäubli 4 mm bananenstecker grün, 1000v federkontaktstift, stäubli lamellenstecker, 2613885, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Staubli, 66202325, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 1,3064*
€ 1,8264*
25
€ 3,90*
ab € 1,3324*
€ 1,8624*
3
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 1,98*
1
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 2,01*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,79*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.