Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli Bananenbuchse Gelb, Kontakt vergoldet, 30V ac / 25A Flachstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Buchse, Steckanschluss, Einbau-Ø 8.1 mm, gelb, 64.3040-24
4 mm Buchse, Steckanschluss, Einbau-Ø 8.1 mm, gelb, 64.3040-24
Artikel-Nr.:
     108EL-2613835
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.3040-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Gelb
Gender = Buchse
Anschlussart = Flachstecker
Nennspannung = 30V ac
Nennstrom = 25A
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Kontaktmaterial = CuZn
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Flachstecker
Nennspannung:
30V ac
Nennstrom:
25A
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
CuZn
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, 2613835, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Staubli, 64304024, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 2,15*
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 2,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,27*
€ 3,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.