Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Verbindungsklemme 1-polig 26 → 14 / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2613220
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691101810101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Anzahl der Auslässe = 1
Nennstrom = 16A
Drahtgröße = 26 → 14
Montagetyp = Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
1
Nennstrom:
16A
Drahtgröße:
26 → 14
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, leiterplattenklemme 1polig, leiterplattenklemme, 2613220, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Wurth Elektronik, 691101810101, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,07*
1 Tag
150
3
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 428,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.