Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlexLink XC Alu Strebenprofil 44 x 88 mm, 6-fach Nut 11mm, Länge 3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2611898
Hersteller:
     Flexlink Systems
Herst.-Nr.:
     XCBM 3X44X88
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regalträger
Strebenprofil
Strukturprofile
strebenprofil flexlink
Strebenprofil = 44 x 88 mm
Strukturelement-Typ = Strebenprofil
Länge = 3000mm
Nutgröße = 11mm
Anzahl der Nuten = 6
Material = Aluminium
Farbe = Silber
Produkt-System = XC
Serie = XC

44 mm ´ 88 mm Profile
Weitere Informationen:
Strebenprofil:
44 x 88 mm
Strukturelement-Typ:
Strebenprofil
Länge:
3000mm
Nutgröße:
11mm
Anzahl der Nuten:
6
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber
Produkt-System:
XC
Serie:
XC
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil, strebenprofil 3000mm, 2611898, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, FlexLink, XCBM3X44X88, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tubing and Profile Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,79*
€ 337,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,17*
€ 325,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,30*
€ 309,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,74*
€ 296,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,23*
€ 257,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.