Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Absperrhahn BSPT3/4 20 bar max. 95mm Messing, 3/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Absperrhahn BSPT3/4 20 bar max. 95mm Messing, 3/4Zoll
RS PRO Absperrhahn BSPT3/4 20 bar max. 95mm Messing, 3/4Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-2610306
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2610306
EAN/GTIN:
     5056111970485
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
Anschluss = BSPT3/4
Maximaler Arbeitsdruck = 20 bar
Griffhöhe = 95mm
Gehäusematerial = Messing
Verbindungsgröße = 3/4Zoll
Gewinde Fitting Typ = BSPT Innengewinde

Durchlassventile aus Messing. Hochwertige geölte Dichtung Nicht steigender Bolzen Kann unter Druck wieder verschlossen werden Stabiler Messingkeil BSI Kitemark zertifiziert: Lizenznr. KM-06045. Schwerkraft-Druckguss-Gehäuse aus Messing, Best.-Nr. ; 261-0340 261-0340 u. ; 261-0356 261-0356
Weitere Informationen:
Anschluss:
BSPT3/4
Maximaler Arbeitsdruck:
20 bar
Griffhöhe:
95mm
Gehäusematerial:
Messing
Verbindungsgröße:
3/4Zoll
Gewinde Fitting Typ:
BSPT Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: Heizungs Absperrventil, heizungs absperrventil, 2610306, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Absperrschieber, RS PRO, 203008, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Gate Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.