Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Silikon, Innen-Ø 86mm / Außen-Ø 92mm, Stärke 3mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2610031
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2610031
EAN/GTIN:
     5059044468067
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 86mm
Außendurchmesser = 92mm
Stärke = 3mm
Material = Silikon
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +230°C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
86mm
Außendurchmesser:
92mm
Stärke:
3mm
Material:
Silikon
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+230°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Silikondichtring, o-ring 86x3, 0-ring, silikon 0-ringe, 2610031, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 2R86X3SR70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,03*
€ 8,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,35*
€ 7,56
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,14*
€ 7,31
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,97*
€ 7,10
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,75*
€ 6,84
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,67*
€ 5,56
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.