Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Silikon, Innen-Ø 41mm / Außen-Ø 47mm, Stärke 3mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2610023
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2610023
EAN/GTIN:
     5059044467992
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 41mm
Außendurchmesser = 47mm
Stärke = 3mm
Material = Silikon
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +230°C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
41mm
Außendurchmesser:
47mm
Stärke:
3mm
Material:
Silikon
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+230°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Silikondichtring, o-ring 41x3, 0-ring, silikon 0-ringe, 2610023, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 20R41X3SR70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,5795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,38*
€ 19,49
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,81*
€ 18,81
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,70*
€ 18,68
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,62*
€ 17,40
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,25*
€ 16,96
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,59*
€ 13,79
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.