Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Silikon, Innen-Ø 28mm / Außen-Ø 35mm, Stärke 3.5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2610018
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2610018
EAN/GTIN:
     5059044467954
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Innendurchmesser = 28mm
Außendurchmesser = 35mm
Stärke = 3.5mm
Material = Silikon
Typ = O-Ring
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +230°C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
28mm
Außendurchmesser:
35mm
Stärke:
3.5mm
Material:
Silikon
Typ:
O-Ring
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+230°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Silikondichtring, o-ring 28x3,5, 0-ring, silikon 0-ringe, 2610018, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 20R28X35SR70, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,483* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,70*
€ 16,30
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,49*
€ 16,05
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,08*
€ 15,57
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,22*
€ 14,54
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,96*
€ 14,23
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,66*
€ 11,50
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.