Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Zwischenadapter, Zwischenadapter DIN 41612 FR4 Epoxid Glasfaser-Laminat 2-seitig 290 x 160 x 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2609069
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20800-224
EAN/GTIN:
     5059040276543
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Typ = Zwischenadapter, Zwischenadapter
Anschluss = DIN 41612
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 290 x 160 x 1.6mm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 6U
Materialstärke = 1.6mm
Breite = 160mm

Eurokarten-Testadapter nach DIN 41612. Testadapter mit Leiterplatten aus Epoxid-Glashartgewebe EP-GC02, nach DIN 40802 (FR4) Für Kartenhöhen von 3 HE (100mm)
Weitere Informationen:
Typ:
Zwischenadapter, Zwischenadapter
Anschluss:
DIN 41612
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
2
Abmessungen:
290 x 160 x 1.6mm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
6U
Materialstärke:
1.6mm
Breite:
160mm
Weitere Suchbegriffe: eurocard, 2609069, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Erweiterungsplatinen und Adapterplatinen, nVent SCHROFF, 20800224, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Extender Boards & Adapter Boards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cottam
2299735
ab € 8,04*
Zubehör
Cottam
2299690
ab € 13,50*
Zubehör
Essentra
PCTE100 04ST
ab € 8,49*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.