Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Impulstransformator 70μH 3.14:1 SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2608587
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     POE030-PD13050S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Primär-Induktanz = 70µH
Windungsverhältnis = 3.14:1
Montagetyp = Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Primär-Induktanz:
70µH
Windungsverhältnis:
3.14:1
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, 2608587, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, Bourns, POE030PD13050S, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
150
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,02*
1 Tag
150
1
€ 14,99*
ab € 2,27*
€ 7,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 453,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.