Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Impulstransformator 700μH SMD, 15.7 x 10.8 x 7.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2608441
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     HCTSM100304FL-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Primär-Induktanz = 700µH
Montagetyp = Oberflächenmontage
Abmessungen = 15.7 x 10.8 x 7.5mm
Weitere Informationen:
Primär-Induktanz:
700µH
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
15.7 x 10.8 x 7.5mm
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, 2608441, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, Bourns, HCTSM100304FLE, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.307,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 3,2689* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.394,012*
€ 1.658,87428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.371,592*
€ 1.632,19448
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.326,74*
€ 1.578,8206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.311,792*
€ 1.561,03248
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.307,56*
€ 1.555,9964
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.