Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Operationsverstärker CMOS, rauscharm, mit erweitertem E/A-Spannungsbereich SMD SSOP-B14, einzeln typ. 5 V, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2606226
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TLR4376YFV-CE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP-B14
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 4MHz
Arbeitsfrequenz max. = 4 MHz 2 V/US MHz
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP-B14
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
4MHz
Arbeitsfrequenz max.:
4 MHz 2 V/US MHz
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 2606226, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, ROHM, TLR4376YFVCE2, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,26*
2 Tage
190
1
€ 14,99*
ab € 1,52*
€ 4,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 5.650,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.