| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2606150 Herst.-Nr.: LMR1803G-LBTR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Rauscharm, Präzisions-CMOS Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SSOP5 Stromversorgungs-Typ = Dual Anzahl der Kanäle pro Chip = 1 Pinanzahl = 5 Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 6MHz Arbeitsfrequenz max. = 6 MHz 2,5 V/us MHz Rail to Rail = Nein Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Rauscharm, Präzisions-CMOS | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SSOP5 | Stromversorgungs-Typ: | Dual | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 1 | Pinanzahl: | 5 | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 5 V | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 6MHz | Arbeitsfrequenz max.: | 6 MHz 2,5 V/us MHz | Rail to Rail: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 2606150, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, ROHM, LMR1803GLBTR, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| | |
| |