Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Operationsverstärker Rauscharm, Präzisions-CMOS SMD SSOP5, einzeln typ. 5 V, 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2606148
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     LMR1803G-LBTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Rauscharm, Präzisions-CMOS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP5
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 6MHz
Arbeitsfrequenz max. = 6 MHz 2,5 V/us MHz
Rail to Rail = Nein
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Rauscharm, Präzisions-CMOS
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP5
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
6MHz
Arbeitsfrequenz max.:
6 MHz 2,5 V/us MHz
Rail to Rail:
Nein
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 2606148, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, ROHM, LMR1803GLBTR, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,05*
2 Tage
94
1
€ 14,99*
ab € 1,36*
€ 4,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 6.150,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.