Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Stromsensor IC 48V 120000mA PG-TISON-8-5, 8-Pin SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2601026
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE4971A025N5UE0001XUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromsensor
Current Sensor
Stromsensor IC
current sensor
Offset Spannung = 48V
Ruhestrom = 120000mA
Gehäusegröße = PG-TISON-8-5
Pinanzahl = 8
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Offset Spannung:
48V
Ruhestrom:
120000mA
Gehäusegröße:
PG-TISON-8-5
Pinanzahl:
8
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 2601026, Halbleiter, Sensor ICs, Strom Sensoren, Infineon, TLE4971A025N5UE0001XUMA1, Semiconductors, Current Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.