Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT XR POWERSTACK Li-Ion Akku Bohrhammer 18V Bürstenlos 5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT XR POWERSTACK Li-Ion Akku Bohrhammer 18V Bürstenlos 5Ah
Artikel-Nr.:
     108EL-2600923
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD805H2T-QW
EAN/GTIN:
     5035048793602
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Bohrmaschinen-Typ = Bohrhammer
Betriebsspannung = 18V
Netz-/Batteriebetrieb = Akku
Motor mit/ohne Bürste = Bürstenlos
Akkukapazität = 5Ah
Serie = XR POWERSTACK
Anzahl Akkus = 1
Schlagfunktion = Ja
Weitere Informationen:
Bohrmaschinen-Typ:
Bohrhammer
Betriebsspannung:
18V
Netz-/Batteriebetrieb:
Akku
Motor mit/ohne Bürste:
Bürstenlos
Akkukapazität:
5Ah
Serie:
XR POWERSTACK
Anzahl Akkus:
1
Schlagfunktion:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, akku-bohrhammer gbh 18 v-li, akku bohr und meißelhammer, akku-bohr- und meißelhammer dewalt, 2600923, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Bohrmaschinen, DeWALT, DCD805H2TQW, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Drills
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,27*
€ 754,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,40*
€ 737,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,70*
€ 686,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,21*
€ 651,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,96*
€ 637,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.