| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2600280 Herst.-Nr.: GE20-DO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bohrungsgröße = 20mm Außendurchmesser = 35mm Statische radiale Traglast = 136000N Weitere Informationen: | | Bohrungsgröße: | 20mm | Außendurchmesser: | 35mm | Statische radiale Traglast: | 136000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, 2600280, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenk- und Gleitlager, INA, GE20DO, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plain Bearings |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,90* | ab € 7,87* | € 11,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,05* | € 11,22* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,9576* | € 12,4876* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 8,93* | € 12,49* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,85* | € 15,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|