Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Tafelmontage Dreh Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, Tafelmontage Dreh Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm
RS PRO, Tafelmontage Dreh Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8427129
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8427129
EAN/GTIN:
     5056279162579
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer 1w
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 1kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Löten
Schaftlänge = 20mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle

RS Potenziometer aus leitfähigem Kunststoff der Serie NP23. Die RS-Potenziometer dieser Serie ermöglichen Widerstandsoptionen von 1 kΩ bis 100 kΩ und bestehen aus einem leitfähigen Kunststoffwiderstandselement mit langer Lebensdauer und einem robusten, flachen Kunststoffgehäuse. Da ein Edelmetallschleifer verwendet wird, ermöglichen diese Potenziometer einen rauschfreien Ausgang. 1-W-Nennleistung bei 70 °C 340° elektrischer Winkel Rotationslebensdauer von 4000000 Achsumdrehungen ±20 % Widerstandstoleranz
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
1kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Löten
Schaftlänge:
20mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, rs pro potentiometer, 8427129, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, RS PRO, NP23129327R102, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
502174
ab € 50,52*
Zubehör
RS Pro
4676780
ab € 2,15*
Zubehör
RS Pro
4659842
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.