Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polyurethan Rundriemen Orange, ø 34mm, Profil-Ø 5mm, 1.59kg, L. 30m, Härte 83Type A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2596531
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2596531
EAN/GTIN:
     5056070930360
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen d5
rundriemen
rundriemen rs pro
Durchmesser = 5mm
Farbe = Orange
Scheibendurchmesser min. = 34mm
Länge = 30m
Lebensmittel zertifiziert = Ja
Tragfähigkeit = 1.59kg
Härte = 83Type A
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +55°C

Angegebene Betriebslast basiert auf 8 % Spannung. Runder Querschnitt, Polyurethan. Nicht verstärkte runde Polyurethanriemen verschiedener Durchmesser und Materialspezifikationen. Riemen zum einfachen Behelf vor Ort, erfordern keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen oder komplizierte Verbindungsverfahren. Schnelle Verbindung Öl- und chemikalienbeständig, abriebfest Hohe Belastbarkeit Hohe Zugfestigkeit Leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5mm
Farbe:
Orange
Scheibendurchmesser min.:
34mm
Länge:
30m
Lebensmittel zertifiziert:
Ja
Tragfähigkeit:
1.59kg
Härte:
83Type A
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: 2596531, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Runder Polyurethan-Riemen, RS PRO, RO5, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Profile & Round Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7010679
ab € 927,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.