Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polyurethan Rundriemen Rot, ø 30mm, Profil-Ø 3mm, 1.95kg, L. 30m, Härte 90Type A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2596480
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2596480
EAN/GTIN:
     5056111970171
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen d3
rundriemen
rundriemen rs pro
Durchmesser = 3mm
Farbe = Rot
Scheibendurchmesser min. = 30mm
Länge = 30m
Lebensmittel zertifiziert = Ja
Tragfähigkeit = 1.95kg
Härte = 90Type A
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Angegebene Betriebslast basiert auf 8 % Spannung. Runder Querschnitt, Polyurethan. Nicht verstärkte runde Polyurethanriemen verschiedener Durchmesser und Materialspezifikationen. Riemen zum einfachen Behelf vor Ort, erfordern keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen oder komplizierte Verbindungsverfahren. Schnelle Verbindung Öl- und chemikalienbeständig, abriebfest Hohe Belastbarkeit Hohe Zugfestigkeit Leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3mm
Farbe:
Rot
Scheibendurchmesser min.:
30mm
Länge:
30m
Lebensmittel zertifiziert:
Ja
Tragfähigkeit:
1.95kg
Härte:
90Type A
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: 2596480, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Runder Polyurethan-Riemen, RS PRO, RM3, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Profile & Round Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7010679
ab € 927,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.