Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polyurethan Rundriemen Grün, ø 76mm, Profil-Ø 8mm, 14kg, L. 30m, Härte 88Type A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2596468
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2596468
EAN/GTIN:
     5056111970164
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen d 8
rundriemen
rundriemen rs pro
Durchmesser = 8mm
Farbe = Grün
Scheibendurchmesser min. = 76mm
Länge = 30m
Lebensmittel zertifiziert = Nein
Tragfähigkeit = 14kg
Härte = 88Type A
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

RS PRO V11
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8mm
Farbe:
Grün
Scheibendurchmesser min.:
76mm
Länge:
30m
Lebensmittel zertifiziert:
Nein
Tragfähigkeit:
14kg
Härte:
88Type A
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 2596468, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Runder Polyurethan-Riemen, RS PRO, RPN8, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Profile & Round Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,78*
€ 315,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,62*
€ 306,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,43*
€ 276,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,50*
€ 258,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,88*
€ 242,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7010679
ab € 932,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.