Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polyurethan Rundriemen Grün, ø 67mm, Profil-Ø 7mm, 10kg, L. 30m, Härte 88Type A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2596452
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2596452
EAN/GTIN:
     5056111970157
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen rs pro
rundriemen
Durchmesser = 7mm
Farbe = Grün
Scheibendurchmesser min. = 67mm
Länge = 30m
Lebensmittel zertifiziert = Nein
Tragfähigkeit = 10kg
Härte = 88Type A
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Angegebene Betriebslast basiert auf 8 % Spannung. Runder Querschnitt, Polyurethan. Nicht verstärkte runde Polyurethanriemen verschiedener Durchmesser und Materialspezifikationen. Riemen zum einfachen Behelf vor Ort, erfordern keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen oder komplizierte Verbindungsverfahren. Schnelle Verbindung Öl- und chemikalienbeständig, abriebfest Hohe Belastbarkeit Hohe Zugfestigkeit Leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7mm
Farbe:
Grün
Scheibendurchmesser min.:
67mm
Länge:
30m
Lebensmittel zertifiziert:
Nein
Tragfähigkeit:
10kg
Härte:
88Type A
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 2596452, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Runder Polyurethan-Riemen, RS PRO, RPN7, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Profile & Round Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,16*
€ 275,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,30*
€ 268,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,04*
€ 242,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7010679
ab € 930,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.