Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polyurethan Rundriemen Grün, ø 57mm, Profil-Ø 6mm, 7.6kg, L. 30m, Härte 88Type A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Polyurethan Rundriemen Grün, ø 57mm, Profil-Ø 6mm, 7.6kg, L. 30m, Härte 88Type A
Artikel-Nr.:
     108EL-2596446
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2596446
EAN/GTIN:
     5056070930353
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen d6
rundriemen
rundriemen rs pro
Durchmesser = 6mm
Farbe = Grün
Scheibendurchmesser min. = 57mm
Länge = 30m
Lebensmittel zertifiziert = Nein
Tragfähigkeit = 7.6kg
Härte = 88Type A
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Runder Polyurethan-Gürtel von RS Pro, grünDieser runde Polyurethanriemen von RS Pro wird zur Leistungsübertragung in Fertigungsprozessen in einer Reihe von Branchen verwendet. Sie können dieses Band in einer Vielzahl von Anwendungen einschließlich Verpackungsmaschinen oder Linienförderern verwenden. Der Riemen hat einen Durchmesser von 6 mm, eine Länge von 30 m und eine hohe Arbeitsbelastbarkeit von 7,6 kg basierend auf einer Spannung von 8 %. Polyurethan bietet eine hohe Zugfestigkeit und gute Elastizität, daher wird es oft gegenüber Gummi bevorzugt, da es einfacher ist, es zu verbinden und zu manipulieren. Dies ist besonders praktisch, wenn eine Drehung erforderlich ist, um eine Riemenscheibe in einem Winkel anzutreiben. Das Polyurethanmaterial ist außerdem leistungsstark, da es extrem beständig gegen Öl, Chemikalien und Abrieb ist. Der Riemen ist sicher für den Einsatz bei Temperaturen von -30 °C bis +80 °C, was ihn in Kühlräumen und Verteilzentren nützlich macht.Eigenschaften und Vorteile• Runder grüner Polyurethanriemen • Härte von 88 Typ A • Länge: 30 m • Durchmesser: 6 mm • Minimaler Riemenscheibendurchmesser von 57 mm • Minimale Betriebstemperatur von -30 °C. • Maximale Betriebstemperatur von +80 °C. • Nicht für Lebensmittel zugelassenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6mm
Farbe:
Grün
Scheibendurchmesser min.:
57mm
Länge:
30m
Lebensmittel zertifiziert:
Nein
Tragfähigkeit:
7.6kg
Härte:
88Type A
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 2596446, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Runder Polyurethan-Riemen, RS PRO, RPN6, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Profile & Round Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,31*
€ 211,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,38*
€ 208,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,35*
€ 189,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7010679
ab € 932,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.