Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polyurethan Rundriemen Grün, ø 48mm, Profil-Ø 5mm, 5.3kg, L. 30m, Härte 88Type A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Polyurethan Rundriemen Grün, ø 48mm, Profil-Ø 5mm, 5.3kg, L. 30m, Härte 88Type A
Artikel-Nr.:
     108EL-2596430
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2596430
EAN/GTIN:
     5056070930346
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen d5
rundriemen
rundriemen rs pro
Durchmesser = 5mm
Farbe = Grün
Scheibendurchmesser min. = 48mm
Länge = 30m
Lebensmittel zertifiziert = Nein
Tragfähigkeit = 5.3kg
Härte = 88Type A
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Runder Polyurethan-Gürtel von RS Pro, grünDer runde Polyurethanriemen von RS Pro ist ein wesentlicher Bestandteil für die Kraftübertragung in Fertigungssystemen. Es wird für eine Vielzahl von Zwecken wie das Ansteuern von Förderrollen und Verpackungsmaschinen verwendet. Der Riemen hat eine Länge von 30 m, einen Durchmesser von 5 mm und eine hohe Arbeitsbelastbarkeit von 5,3 kg bei einer Spannung von 8 %. Für Situationen, die ein hohes Maß an Elastizität und hohe Zugfestigkeit erfordern, ist Polyurethan eine überlegene Wahl im Vergleich zu Gummi. Es ist auch einfacher, in verschiedene Positionen zu manipulieren, einfacher zu verbinden und widersteht dem Durchlaufen durch abgewinkelte Riemenscheiben. Sie können den Riemen bei Temperaturen von -30 °C bis +80 °C verwenden, was bedeutet, dass er für den Einsatz in einer Vielzahl von kommerziellen Umgebungen wie Kühlräumen und Warmfabriken geeignet ist. Polyurethan ist außerdem ein Hochleistungsmaterial, das eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Abrieb und Öl bietet.Eigenschaften und Vorteile• Runder grüner Polyurethanriemen • Härte von 88 Typ A • Länge: 30 m • Durchmesser: 5 mm • Minimaler Riemenscheibendurchmesser von 48 mm • Minimale Betriebstemperatur von -30 °C. • Maximale Betriebstemperatur von +80 °C. • Nicht für Lebensmittel zugelassenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5mm
Farbe:
Grün
Scheibendurchmesser min.:
48mm
Länge:
30m
Lebensmittel zertifiziert:
Nein
Tragfähigkeit:
5.3kg
Härte:
88Type A
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 2596430, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Runder Polyurethan-Riemen, RS PRO, RPN5, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Profile & Round Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,06*
€ 159,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7010679
ab € 930,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.