Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polyurethan Rundriemen Grün, ø 38mm, Profil-Ø 4mm, 3.4kg, L. 30m, Härte 88Type A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Polyurethan Rundriemen Grün, ø 38mm, Profil-Ø 4mm, 3.4kg, L. 30m, Härte 88Type A
Artikel-Nr.:
     108EL-2596424
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2596424
EAN/GTIN:
     5056070930339
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen d4
rundriemen
rundriemen rs pro
Durchmesser = 4mm
Farbe = Grün
Scheibendurchmesser min. = 38mm
Länge = 30m
Lebensmittel zertifiziert = Nein
Tragfähigkeit = 3.4kg
Härte = 88Type A
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Runder Polyurethan-Gürtel von RS Pro, grünWenn Sie die Leistung in Ihren Fertigungssystemen oder -geräten übertragen müssen, ist der runde RS Pro Polyurethan-Riemen eine großartige Option. Sie können sie in einer Vielzahl von Geräten wie Verpackungsmaschinen oder Rollenbahnen verwenden. Der 5-Meter-Riemen hat einen Durchmesser von 4 mm und eine Arbeitsbelastbarkeit von 3,4 kg auf Basis einer Spannung von 8 %. Die elastischen und hochfesten Eigenschaften von Polyurethan machen es besonders nützlich, um es durch abgewinkelte Riemenscheiben zu laufen. Es ist außerdem im Vergleich zu Gummi viel einfacher zu verbinden und zu manipulieren, leicht zu reinigen und hat eine Härte von 88 Typ A. Er hat eine sichere Betriebstemperatur von -30 °C bis +80 °C und Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Abrieb. Es ist in allen Arten von industriellen Situationen einsetzbar, wie z. B. in Vertriebsanlagen, Fabriken und Lagerhäusern.Eigenschaften und Vorteile• Runder grüner Polyurethanriemen • Härte von 88 Typ A • Länge: 30 m • Durchmesser: 4 mm • Minimaler Riemenscheibendurchmesser von 38 mm • Minimale Betriebstemperatur von -30 °C. • Maximale Betriebstemperatur von +80 °C. • Nicht für Lebensmittel zugelassenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4mm
Farbe:
Grün
Scheibendurchmesser min.:
38mm
Länge:
30m
Lebensmittel zertifiziert:
Nein
Tragfähigkeit:
3.4kg
Härte:
88Type A
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 2596424, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Runder Polyurethan-Riemen, RS PRO, RPN4, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Profile & Round Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7010679
ab € 932,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.