Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polyurethan Rundriemen Grün, ø 29mm, Profil-Ø 3mm, 1.9kg, L. 30m, Härte 88Type A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2596418
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2596418
EAN/GTIN:
     5056070930322
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen d3
rundriemen
rundriemen rs pro
Durchmesser = 3mm
Farbe = Grün
Scheibendurchmesser min. = 29mm
Länge = 30m
Lebensmittel zertifiziert = Nein
Tragfähigkeit = 1.9kg
Härte = 88Type A
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

RS PRO 11
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3mm
Farbe:
Grün
Scheibendurchmesser min.:
29mm
Länge:
30m
Lebensmittel zertifiziert:
Nein
Tragfähigkeit:
1.9kg
Härte:
88Type A
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 2596418, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Runder Polyurethan-Riemen, RS PRO, RPN3, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Profile & Round Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7010679
ab € 930,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.