Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren PNEUFIT 10 Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Messing vernickelt, G1/4 Stecker, M.Loch ø 8mm, 18 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2595260
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     102260828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubverbindung
Gewinde Aufschraubverbindung
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Stecker A = G1/4 Stecker
Stecker B = 8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = G1/4 Stecker
Serie = PNEUFIT 10
Eingangsanschluss = G 1/4-Außengewinde
Anzahl der Einlassöffnungen = 1
Ausgangsanschluss = Einsteckmontage 8 mm
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Betriebstemperatur max. = +80°C
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/4 Stecker
Stecker B:
8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
G1/4 Stecker
Serie:
PNEUFIT 10
Eingangsanschluss:
G 1/4-Außengewinde
Anzahl der Einlassöffnungen:
1
Ausgangsanschluss:
Einsteckmontage 8 mm
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
186
10
€ 4,90*
ab € 1,96*
€ 2,64*
1 Tag
318
1
€ 4,90*
ab € 1,99*
€ 2,96*
1 Tag
7
1
€ 10,00*
ab € 3,06*
€ 3,63*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,90*
ab € 3,31*
€ 4,33*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,824*
€ 5,712*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,712*
€ 6,79728
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,112*
€ 6,08328
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,002*
€ 5,95238
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,524*
€ 5,38356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,394*
€ 5,22886
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,824*
€ 4,55056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.