Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Glasreiniger, Spray, 950 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2595133
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100038228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
3m glasreiniger
fensterputzmittel
Reiniger-Typ = Glasreiniger
Gebinde Typ = Spray
Gebindegröße = 950 ml
Anwendung = Glas- und Spiegelreinigung
Produktkategorie = Schnelltrocknung
Weitere Informationen:
Reiniger-Typ:
Glasreiniger
Gebinde Typ:
Spray
Gebindegröße:
950 ml
Anwendung:
Glas- und Spiegelreinigung
Produktkategorie:
Schnelltrocknung
Weitere Suchbegriffe: 2595133, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Reinigungssprays und -flüssigkeiten, Mehrzweckreiniger, 3M, 7100038228, Facilities Cleaning & Maintenance, Cleaning Sprays & Fluids, Multi-purpose Cleaners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.