| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2592287 Herst.-Nr.: CORNF3G25110 EAN/GTIN: 3660834399007 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = CEE 7/7 Steckverbinder 2 = 2P+E Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade Länge = 10m Betriebsspannung = 20 Nennstrom = 16 A Mantelfarbe = Schwarz Außenmantelmaterial = Gummi Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | CEE 7/7 | Steckverbinder 2: | 2P+E | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | Ausrichtung - Steckverbinder 1: | gerade | Ausrichtung - Steckverbinder 2: | gerade | Länge: | 10m | Betriebsspannung: | 20 | Nennstrom: | 16 A | Mantelfarbe: | Schwarz | Außenmantelmaterial: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16a schwarz 10m, cee-verlängerungsleitung 10m, cee verlängerungsleitung, 2592287, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Konfektionierte Netzkabel, S2Ceb-Groupe Cae, CORNF3G25110, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords |
| | |
| |