Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alliance Memory SDRAM 16Gbit 1G x 8 DDR4 1600MHz 96-Kugel-FBGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2592158
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     MT40A1G16KH-062E:E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Speicher Größe = 16Gbit
SDRAM-Klasse = DDR4
Datenumfang = 1600MHz
Gehäusegröße = 96-Kugel-FBGA
Betriebstemperatur max. = 95 °C
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
16Gbit
SDRAM-Klasse:
DDR4
Datenumfang:
1600MHz
Gehäusegröße:
96-Kugel-FBGA
Betriebstemperatur max.:
95 °C
Weitere Suchbegriffe: 2592158, Halbleiter, Speicherbausteine, SDRAM, Alliance Memory, MT40A1G16KH062E:E, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.