Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alliance Memory SDRAM 16Gbit 1G x 8 DDR4 1600MHz 96-Kugel-FBGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2592156
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     MT40A1G16KH-062E:E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Speicher Größe = 16Gbit
Organisation = 1G x 8
Datenumfang = 1600MHz
Gehäusegröße = 96-Kugel-FBGA
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
16Gbit
Organisation:
1G x 8
Datenumfang:
1600MHz
Gehäusegröße:
96-Kugel-FBGA
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: 2592156, Halbleiter, Speicherbausteine, SDRAM, Alliance Memory, MT40A1G16KH062E:E, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 5.700 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.140 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1140 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2280 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5700 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.