Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alliance Memory SDRAM 4Gbit 512 M x 8 Bit DDR4 1330MHz 78-Kugel-FBGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2592147
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS4C512M8D4-75BIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Speicher Größe = 4Gbit
SDRAM-Klasse = DDR4
Datenumfang = 1330MHz
Datenbus-Breite = 8bit
Gehäusegröße = 78-Kugel-FBGA
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4Gbit
SDRAM-Klasse:
DDR4
Datenumfang:
1330MHz
Datenbus-Breite:
8bit
Gehäusegröße:
78-Kugel-FBGA
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 2592147, Halbleiter, Speicherbausteine, SDRAM, Alliance Memory, AS4C512M8D475BIN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.