Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alliance Memory SDRAM 8Gbit 512 m x 16 DDR4 1330MHz 96-Kugel-FBGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2592140
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS4C512M16D4-75BCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Speicher Größe = 8Gbit
SDRAM-Klasse = DDR4
Datenumfang = 1330MHz
Datenbus-Breite = 16bit
Gehäusegröße = 96-Kugel-FBGA
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
8Gbit
SDRAM-Klasse:
DDR4
Datenumfang:
1330MHz
Datenbus-Breite:
16bit
Gehäusegröße:
96-Kugel-FBGA
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: 2592140, Halbleiter, Speicherbausteine, SDRAM, Alliance Memory, AS4C512M16D475BCN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 75 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.