Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alliance Memory SDRAM 8Gbit 512 m x 16 DDR4 1330MHz 96-Kugel-FBGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2592139
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS4C512M16D4-75BCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Speicher Größe = 8Gbit
Organisation = 512 m x 16
Datenumfang = 1330MHz
Datenbus-Breite = 16bit
Gehäusegröße = 96-Kugel-FBGA
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
8Gbit
Organisation:
512 m x 16
Datenumfang:
1330MHz
Datenbus-Breite:
16bit
Gehäusegröße:
96-Kugel-FBGA
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: 2592139, Halbleiter, Speicherbausteine, SDRAM, Alliance Memory, AS4C512M16D475BCN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 99.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 198 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 198 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 396 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 594 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 990 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 1980 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 99000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.