Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alliance Memory SDRAM 8Gbit 1G x 8 DDR4 1330MHz 78-Kugel-FBGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2592120
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS4C1G8D4-75BIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Speicher Größe = 8Gbit
Organisation = 1G x 8
Datenumfang = 1330MHz
Datenbus-Breite = 16bit
Gehäusegröße = 78-Kugel-FBGA
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
8Gbit
Organisation:
1G x 8
Datenumfang:
1330MHz
Datenbus-Breite:
16bit
Gehäusegröße:
78-Kugel-FBGA
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 2592120, Halbleiter, Speicherbausteine, SDRAM, Alliance Memory, AS4C1G8D475BIN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.